SOUTHWIRE COMPANY 55516302 Metal Clad Zırhlı Kablo, 4 İletken, 10 Awg, Alüminyum Zırhlı, Yeşil
Madde: CG6HGJ
Model: 55516302
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metal Kaplı Zırhlı Kablo |
İzolasyon Kalınlığı | 20 bin |
Iletken sayısı | 4 |
Tellerin Sayısı | 19 |
beden | 10 ay |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Örgülü / Katı | Ceket rengi | Maks. Alan sayısı Amper | Tel Boyutu | Nominal Dış Çap | Iletken sayısı | Tellerin Sayısı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68579201 | İçi Dolu | Gümüş | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 Zemin ile | - | - | €276.40 | ||
68579202 | İçi Dolu | Gümüş | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 Zemin ile | - | - | €1,183.93 | ||
68582621 | İçi Dolu | Gümüş | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3 Zemin ile | - | - | €70.61 | ||
68582622 | İçi Dolu | Gümüş | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3 Zemin ile | - | - | €128.32 | ||
68579221 | İçi Dolu | Gümüş | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 Zemin ile | - | - | €56.74 | ||
68579222 | İçi Dolu | Gümüş | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 Zemin ile | - | - | €108.20 | ||
68579223 | İçi Dolu | Gümüş | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 Zemin ile | - | - | €190.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00