SOUTHWIRE COMPANY 59750999 Esnek Bakır Tel, 855 Delikli, 350 Kcmil, EPR İzolasyon
Madde: CG6HTN
Model: 59750999
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bakır kablo |
Iletken sayısı | 3 |
Tellerin Sayısı | 855 |
beden | 350 Kilometre |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Iletken sayısı | Tellerin Sayısı | Direniş | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
55816609 | - | 324 | 0.104 ohm | 2 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
57147399 | - | 65 | 0.529 ohm | 6 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
56208199 | - | 168 | 0.215 ohm | 2 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
56208399 | - | 224 | 0.166 ohm | 1 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
56208499 | - | 259 | 0.139 ohm | 1 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
56208599 | - | 324 | 0.106 ohm | 2 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
56006699 | - | 418 | 0.084 ohm | 3 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00