Speedaire 19d994 | Tutucu 4 Parmak 2.7 Lbf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 19D994 Tutucu 4 Parmak 2.7 Lbf | AA8NEM

SPEEDAIRE 19D994 Kıskaç 4 Parmak 2.7 Lbf

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NEM Modeli: 19D994
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
€584.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tutucu
gövde MalzemesiAlüminyum
Kapalı Genişlik33mm
Parmak MalzemesiKarbon çelik
Yükseklik30mm
uzunluk35mm
Maks. Alan sayısı Çalışma Frekansı120 kopya / dakika
Maksimum Basınç87 PSI
Açık Genişlik37mm
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 C-60
Bağlantı noktası boyutuM3 x 0.5
Tip4 Parmak, Paralel
genişlik30mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Harici Tutma Kuvveti LBF @ 72 PSI (2.25)
  • Dahili Tutma Kuvveti LBF @ 72 PSI (2.7)
  • Açma / Kapama İnme (4 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutugenişlikÜcret
SPEEDAIRE 19D995 Tutucu 4 Parmak 13.7 Lbf | AA8NEN 19D99556mm44mmM5 x 0.856mm€717.44
SPEEDAIRE 19D996 Tutucu 4 Parmak 34.4 Lbf | AA8NEP 19D99670mm55mmM5 x 0.870mm€807.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 19D994 Kıskaç 4 Parmak 2.7 Lbf
€584.14 / Adet