SOUTHWIRE COMPANY 67482702 Metal Clad Zırhlı Kablo, 2 İletken, 12 Awg
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metal Kaplı Zırhlı Kablo |
İzolasyon Kalınlığı | 15 bin |
Iletken sayısı | 2 |
Tellerin Sayısı | 19 |
beden | 12 ay |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tel Boyutu | Kablo Tipi | Ceket rengi | Maks. Alan sayısı Amper | Nominal Dış Çap | Iletken sayısı | Tellerin Sayısı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55527201 | 14 AWG | MCap | Gümüş | 15 | 0.4 " | Çıplak AL Zeminli 2 | - | - | €361.52 | ||
55527301 | 14 AWG | MCap | Gümüş | 15 | 0.41 " | Çıplak AL Zeminli 3 | - | - | €559.89 | ||
55510301 | 12 AWG | MCap | Gümüş | 20 | 0.43 " | Çıplak AL Zeminli 2 | - | - | €328.15 | ||
55510401 | 12 AWG | MCap | Gümüş | 20 | 0.445 " | Çıplak AL Zeminli 3 | - | - | €469.36 | ||
55527501 | 10 AWG | MCap | Gümüş | 30 | 0.485 " | Çıplak AL Zeminli 2 | - | - | €454.82 | ||
55527701 | 10 AWG | MCap | Gümüş | 30 | 0.565 " | Çıplak AL Zeminli 3 | - | - | €671.53 | ||
55527901 | 12 AWG | MC | Yeşil | 20 | 0.447 " | 2 Zemin ile | - | - | €502.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00