SOVELLA 830518-07P Pegboard Takımı 76 fit kare Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pegboard Kiti |
Renk | Mavi |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 83 21 / 32 " |
Delik Şekli | Kare |
Delik büyüklüğü | 23 / 64 " |
Delik Aralığı | 1-1 / 2 " |
Yük katsayısı | Panel başına 1100 lb. / 220 lb. |
Malzeme | Çelik |
Depolama | 76 sq. Ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 184.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
Menşe Ülkesi | FI |
Model | Yükseklik | Yük katsayısı | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
C52007101 | 72 53 / 64 " | 528 lb | 2-23 / 64 " | 30 45 / 64 " | €2,149.49 | TEKLİF TALEBİ
|
C52007102 | 72 53 / 64 " | 528 lb | 22-3 / 64 " | 29 33 / 64 " | €1,829.28 | TEKLİF TALEBİ
|
C52007103 | 72 53 / 64 " | 528 lb | 12-13 / 64 " | 29 33 / 64 " | €1,802.29 | TEKLİF TALEBİ
|
C52007104 | 72 53 / 64 " | 528 lb | 2-23 / 64 " | 29 33 / 64 " | €1,680.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00