DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Paslanmaz Çelik, 100 PSI
stil | Model | Hava akımı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A431 | 27.4 scfm'ye kadar | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | €91.77 | |
A | 4A690 | 28 scfm'ye kadar | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | €179.52 |
Bobinsiz Solenoid Valfler, Paslanmaz Çelik, 100 PSI
Dayton bobinsiz solenoid valfler, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde, kaynak ekipmanlarında ve diğer aşındırıcı ortamlarda hava, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2 yollu valflerdir. Bu valfler, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Buna-N contalı paslanmaz çelik yapıya sahiptir. 180 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilirler. Normalde kapalı olan bu valfler, valflerin açılıp kapanması için doğrudan etkilidir. 1/8 ve 1/4 inç boru boyutlarına uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zincir ve Kablo Kancaları
- Elektrikli Duvar Tipi Isıtıcılar
- Kaydırmalı Testere Bıçakları
- Pencere İzolasyon Kitleri
- Yağmur Göstergeleri
- Ekipman
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Pompa Aksesuarları
- Makine Sıvıları
- Merkezi Ekipman
- CARLING TECHNOLOGIES Kapalı / Anlık Minyatür Buton Anahtarı
- DBI-SALA İpi Konumlandırma
- JAMCO UN Serisi, Workbench
- EATON SM Serisi Cisimden Yansımalı Fotoelektrik Sensörler
- KERN AND SOHN 335 Serisi Ahşap Korumalı Kasalar
- MUELLER STEAM Y Süzgeçler
- ARO Solenoid Hava Kontrol Vanaları
- WEG Elektrik Motorları, 50/12.5Hp
- GROVE GEAR NH Serisi, HM-H1 Stili, 821 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler