Sovella 831441-51 | 35yr21 Alet Kancası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOVELLA 831441-51 Takım Kancası 2-1 / 4 İnç Yükseklik x 2-13 / 16 İnç Genişlik x 4 inç Derinlik | AH6EVA 35YR21

SOVELLA 831441-51 Tool Hook 2-1/4 Inch Height x 2-13/16 Inch Width x 4 inch Depth

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6EVA Model: 831441-51Çapraz Referans: 35YR21
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
€14.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alet Kancası
montajlıYok hayır
Bükme Açısı200 Dereceleri
Viraj Yüksekliği2"
RenkGümüş
İnşaatKaynaklı
derinlik4"
BitişDoğal (Madenden)
Yükseklik2.25 "
Delik ŞekliKare
Delik büyüklüğü23 / 64 "
Delik Aralığı1"
Dia İçinde.2-23 / 64 "
İç Genişlik2 23 / 64 "
Yük katsayısı22 lb
MalzemeÇelik
Projeksiyon4"
Çubuk Kalınlığı6 saat
TipAsılı
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiFI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikYükseklikDia İçinde.İç GenişlikuzunlukYük katsayısıProjeksiyonÜcret
SOVELLA 831433-51 Takım Kancası 1-3 / 4 İnç Yükseklik x 2-1 / 8 İnç Genişlik x 3-1 / 4 inç Derinlik | AH6EUZ 35YR20 831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb3.25 "€14.42
SOVELLA 831506-51 Takım Kancası 1-13 / 16 İnç Yükseklik x 1-7 / 8 İnç Genişlik x 1/2 İnç Derinlik | AH6EVB 35YR22 831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb1 / 2 "€3.81
SOVELLA 831603-51 Takım Kancası 3 İnç Yükseklik x 3-3 / 4 İnç Genişlik x 4-1 / 2 İnç Derinlik 22 lbs | AH6EVC 35YR23 831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb4.5 "€14.70
SOVELLA 831646-51 Takım Kancası 2 İnç Yükseklik x 2 İnç Genişlik x 8-21/32 İnç Derinlik 22 lbs | AH6EVD 35YR24 831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb8-21 / 32 "€28.70
SOVELLA 831654-35 Takım Kancası 4-13 / 16 İnç Yükseklik x 13-49 / 64 İnç Genişlik 8.8 lbs | AH6EVE 35YR25 831654-3513 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb4-13 / 16 "€30.00
SOVELLA 831700-51 Takım Kancası 3-3 / 4 İnç Yükseklik x 7/8 İnç Genişlik x 2-35 / 64 inç Derinlik | AH6EVF 35YR26 831700-517 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 lb2-35 / 64 "€22.84
SOVELLA 831719-51 Takım Kancası 4-1 / 2 İnç Yükseklik x 1-1 / 4 İnç Genişlik x 3-9 / 64 inç Derinlik | AH6EVG 35YR27 831719-511.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb3-9 / 64 "€27.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOVELLA 831441-51 Tool Hook 2-1/4 Inch Height x 2-13/16 Inch Width x 4 inch Depth
€14.78 / Adet