Sovella 838373-51 | 35yr31 Matkap Ucu Tutucu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOVELLA 838373-51 Matkap Ucu Tutucu 1-3 / 4 İnç Yükseklik x 1-5 / 8 İnç Genişlik 22 lbs | AH6EVL 35YR31

SOVELLA 838373-51 Matkap Ucu Tutucu 1-3/4 İnç Yükseklik x 1-5/8 İnç Genişlik 22 lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6EVL Model: 838373-51Çapraz Referans: 35YR31

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€49.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Ucu Tutucu
montajlıYok hayır
RenkGümüş
İnşaatKaynaklı
derinlik9.375 "
BitişDoğal (Madenden)
Yükseklik1.75 "
Delik ŞekliKare
Delik büyüklüğü23 / 64 "
Delik Aralığı1"
uzunluk9.375 "
Yük katsayısı22 lb
MalzemeÇelik
Projeksiyon1.625 "
TipAsılı
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiFI

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOVELLA 838373-51 Matkap Ucu Tutucu 1-3/4 İnç Yükseklik x 1-5/8 İnç Genişlik 22 lbs
€49.22 / Adet