<span Class='notranslate'>Sovella </span> 838896-51 | 35yr33 Cord Holder | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOVELLA 838896-51 Cord Holder 4 Inch Height x 2 Inch Width x 8-1/2 Inch Depth 22 lbs | AH6EVN 35YR33

SOVELLA 838896-51 Cord Holder 4 Inch Height x 2 Inch Width x 8-1/2 Inch Depth 22 lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6EVN Model: 838896-51Çapraz Referans: 35YR33

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€83.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kordon Tutucu
montajlıYok hayır
RenkGümüş
İnşaatKaynaklı
derinlik8.5 "
BitişDoğal (Madenden)
Yükseklik4"
Delik ŞekliKare
Delik büyüklüğü23 / 64 "
Delik Aralığı1"
uzunluk6 19 / 64 "
Yük katsayısı22 lb
MalzemeÇelik
Projeksiyon6-19 / 64 "
TipAsılı
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiFI

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOVELLA 838896-51 Cord Holder 4 Inch Height x 2 Inch Width x 8-1/2 Inch Depth 22 lbs
€83.32 / Adet