SPACEPAK AC-IKLT-5 Ortak Parça Kiti
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükleme kiti |
Üretim Açıklama | 5 Ses Zayıflatıcı, 10 Kwik Bağlantı, 6 Dengeleme Orifisi, Donanımlı 5 Sonlandırma Plakası, 5 Kış Besleme Kapatma |
Tip | 5-Çıkış |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 115.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 8514908000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üretim Açıklama | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
AC-IKLT-2 | 2 Ses Zayıflatıcı, 4 Kwik Bağlantı, 3 Dengeleme Orifisi, Donanımlı 2 Sonlandırma Plakası, 2 Kış Besleme Kapatma | 2-Çıkış | €238.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00