Spartan Scientific 3585-030-9236b | Solenoid Valf 1/2 İnç 24vac Epdm | 20hl82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9236B Solenoid Valve 1/2 Inch 24vac Epdm | AF6RUF 20HL82

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9236B Solenoid Valf 1/2 İnç 24vac Epdm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6RUF Modeli: 3585-030-9236BÇapraz Referans: 20HL82
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
€83.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon
Hacim Katsayısı2.45
Bobin MuhafazasıSu ve Toz Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları18 "Talepler
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı194 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı10 psi
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
ÇalışmaPilot Kumandalı
Orifis Dia.1 / 2 "
Toplam yükseklik3 7 / 32 "
Uzunluk2 23 / 32 "
toplam Genişlik1.593
Boru Boyutu1 / 2 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı150 psi
Conta MalzemesiEPDM
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim24 VAC
Watt8.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.38
Gemi uzunluğu (cm)9.21
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8481200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBoru BoyutuConta MalzemesiGerilimWattÜcret
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Solenoid Valf 3/8 İnç 24vac Buna N | AF6RTU 20HL71 3585-020-9226B1.953 / 8 "Buna N24 VAC8.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B Solenoid Valf 3/8 İnç 120vac Buna N | AF6RTV 20HL72 3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna N120 VAC8.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B Solenoid Valf 3/8 İnç 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL73 3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna N12 VDC6.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B Solenoid Valf 3/8 İnç 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL74 3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna N24 VDC6.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B Solenoid Valf 3/8 İnç 120vac Epdm | AF6RTY 20HL75 3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5€93.04
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B Solenoid Valf 3/8 İnç 12vdc Epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€83.46
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B Solenoid Valf 3/8 İnç 24vdc Epdm | AF6RUA 20HL77 3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€83.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9236B Solenoid Valf 1/2 İnç 24vac Epdm
€83.46 / Adet