Speakman Duş Başlığı | Resmi AB Distribütörü | Raptor Supplies Türkiye

SPEAKMAN

filtre

Su tesisatı

Güvenlik

donanım

Pnömatik

Aydınlatma

Pompalar

HVAC ve Soğutma

Filo ve Araç Bakımı

Electrical

Malzeme taşıma

Güç iletimi

Test Cihazları

Temizlik

Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant

Kaynak

Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti

Su tesisatı filtre

Küvet / MusluklarHepsini gör

  • aeratörler

    Çözünmüş gazları yok etmek için su ve havayı yakın temasa getirmek için kullanılır. Çift dişli ve maksimum 0.5 gpm akış hızı özelliği

  • Banyo Bataryaları

    2.2 gpm'ye kadar akış hızlarına sahip manuel ve sensörle çalışan Speakman banyo bataryalarını içerir. Pirinç veya paslanmaz çelik yapı ve sert / standart musluk ağzı

  • Musluk Aksesuarları

    Musluklarla kullanım için çapraz tutamak, kollu tutamak ve bilek bıçağı setleri, duvara / zemine monte çift pedallı karıştırma valfleri, esnek hortum setleri ve donma koruma valfleri gibi kurulum aksesuarları. Pirinç, metal ve SS malzemelerde mevcuttur

  • Musluk Onarım Parçaları

    Speakman armatürleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış bilyeli contalar, küresel vanalar, taban tees, kartuşlar, soğuk ölçüm kolları, doldurma kapakları, duş pimleri ve süzgeç tahliyeleri gibi yedek aksesuarları içerir

  • Laboratuvar Muslukları

    1/2 inç FNPT besleme hattı ve vandalizme karşı dirençli 4 kollu kollara sahip manuel musluğa ve entegre vakum kesici ve sıkma valfi aktivasyonlu göz yıkama lavabosuna sahip ASME uyumlu kombinasyon servis üniteleri. 3.06 psi'de 30 gpm'lik bir akış hızı sağlayın

  • Duş Başlığı ve Küvet Aksesuarları

    Pirinç, plastik ve çinko duş yedek aksesuarları, örneğin saptırıcı / yönlendirici olmayan küvet çıkışları, düşük akışlı duş başlıkları, dirsekler, hortum bağlantıları, sürgülü çubuklar ve flanşlar dahildir

  • Duş Başlıkları ve Küvet Bataryaları

    Haşlanma önleyici, duvara monte, elde tutulan, engelli ve jet duş başlıkları (seçilen modellerde masaj seçeneği), istenen basınçlarda akış iletimini sağlamak için tasarlanmıştır. 360 dereceye kadar dönebilen pirinç / plastik gövdeye sahiptir. Ayrı basınç dengeli valfler de mevcuttur

  • Yardımcı Lavabo Bataryaları

    Seramik kartuşlu bir Commander Serisi servis evye bağlantısı ve duvar flanşı ve montaj vidaları ile pirinç üst destek tertibatı içeren ASSE uyumlu eviye bataryaları. Duvara montaj için tasarlandı

Yağmur su sistemiHepsini gör

  • Drenaj Bileşenleri
  • Drenaj Süzgeçleri

    Havuzun tıkanmasını önlemek ve borulardan suyun düzgün bir şekilde boşaltılmasını sağlamak için kullanılır. Kirleticileri dışarıda tutmak ve sızıntıyı önlemek için bir Posi-Lock conta sağlayan sağlam pirinç kilit ve neopren tıpalı kaymaz dişli bağlantılara sahiptir. Krom, pirinç, SS ve mat siyah kaplama seçenekleri mevcuttur

  • Somunlar ve Pullar
  • Lavabo Sifonları

    Gider tapasını bir kol boyunca hareket ettirerek lavabo çanaklarının veya küvetlerin sızdırmazlığını sağlamak için kullanılan açılır giderler. Speakman Commander Serisi yaygın bataryalarla kullanıma uyumlu, krom kaplı pirinç gövdeye sahiptir

Boru Bağlantı Parçaları ve KaplinlerHepsini gör

  • boru Ek Parçaları
  • Polipropilen Boru Ek Parçaları

    P-tuzakları, açık drenaj hatlarının tıkanmasını önler ve kanalizasyon gazlarının tesise geri sifonlanmasını engellemek için pozitif bir sızdırmazlık oluşturur. Speakman Optimus Serisi kombinasyon acil duş sistemlerinde göz ve yüz yıkama ile kullanılır. Sıhhi tesisat armatürlerini bağlamak için 1-1 / 4 inç uzunluk ve krom kaplama kaplama

FikstürHepsini gör

  • Eviye Aksesuarları

    Hastane ve sağlık tesislerindeki uygulamalar için sıcak ve soğuk suyu karıştırmak üzere tasarlanmış kendiliğinden kapanan karışım vanaları. Ayak hareketi ile kolay karıştırma için kırmızı (sıcak) ve mavi (soğuk) olarak işaretlenmiş duvara monte çift ayaklı pedallara sahiptir. 1/2 inç NPT (F) açık giriş ve çıkış portlarıyla birlikte gelir

Valf Aktüatör Muhafazaları ve AksesuarlarıHepsini gör

  • Vana Aksesuarları

    Basınç dengeleme valfi trimi, sıhhi tesisat sisteminin hem sıcak hem de soğuk taraflarından eşit miktarda su tutar. Speakman CPV-3000 ve CPV-3400 valfleri için yedek aksesuar olarak kullanılır.

Basınç ve Sıcaklık Kontrol VanalarıHepsini gör

  • Karışım Vanaları

    Acil durum duşları ve göz yıkama istasyonları ile kullanım için haşlanma önleyici, otomatik kapanma ve ayarlanabilir sıcaklık kontrol özellikli ASSE 1071 sertifikalı vanalar. Olağanüstü güç ve korozyon direnci sağlamak için kurşunsuz pirinç yapıya sahiptir. 7, 19 ve 40 GPM akış hızı varyantlarında mevcuttur

Speakman hakkında

Speakman, 45 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli duş başlıkları, sensörlü musluklar, basınç valfleri, acil durum ve güvenlik ekipmanları ve sıhhi tesisat ürünleri sunmaktadır. konuşmacı duş başlıkları olağanüstü dayanıklılık için sağlam pirinç yapıya sahiptir. Çeşitli sprey modelleri arasında geçişe izin veren ve tortu oluşumuna karşı koyan patentli, sprey ayarlı Anystream teknolojisine sahiptirler. Bu duş başlıkları, maksimum 2.5 GPM akış hızına sahiptir ve 360 ​​dereceye kadar kesintisiz dönen bir kol ile entegre edilmiştir. Çok çeşitli armatürler, havalandırıcılar, lavabo giderleri, yoğun duşlar, flüoresan armatürler, akış hızı sensörleri, duş ve göz yıkama istasyonları ve yedek parçalar arasından seçim yapın. Raptor Supplies.

Başlıca Ticari İsimler

Sık Sorulan Sorular

Speakman duş başlığını nasıl temizlersiniz?

  • Mineral birikintilerini parçalamak için, duş başlığı ön yüzünü 2 ölçü beyaz sirke ve 1 ölçü sudan oluşan bir solüsyonda yaklaşık yarım saat bekletin.
  • İyice durulayın.
  • Gerekirse, kalan mineral birikintilerini fırçalayın.

Küvet musluğunun sızdırmasına neden olan nedir?

Damlayan bir küvet musluğunun en yaygın nedeni, gövdede çatlamış veya aşınmış bir rondeladır. Su her açıldığında yıkayıcı vanaya doğru itilir. Zamanla tekrarlanan sürtünme sonucu aşınır.

Speakman duş başlıklarında ayarlanabilir su akışı var mı?

Evet, Speakman duş başlıkları, sprey ayarlarını kişisel tercihlere göre karıştırmak için sonsuz ayarlanabilirlik sağlayan patentli Anystream teknolojisini kullanır. Bu duş başlıklarında, su püskürtme şekli veya yoğunluğunun zahmetsizce geçişini sağlayan bir püskürtme ayar kolu bulunur. Bu kol döndürüldüğünde / hareket ettirildiğinde, su spreyinin akış hızını veya yönünü değiştirerek kullanıcıya duş deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Speakman duş başlıkları WaterSense sertifikalı mı?

Exhilaration ve Icon Serisi duş başlıkları gibi Speakman çevre dostu modeller WaterSense sertifikalıdır. WaterSense, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) sponsorluğunda, duş başlıklarının suyu koruduğunu ve su israfını azalttığını onaylayan bir etiketleme programıdır. Bu sertifika aynı zamanda duş başlığının 2.0 gpm'den daha yüksek bir akış hızı kullanmaması gerektiğini belirtir.

Speakman ne tür duş başlıkları sunuyor?

  • Sabit duş başlıkları: Bu duş başlıkları duvara monte edilir ve hareket ettirilemez veya ayarlanamaz. Genel kullanım için sabit, sabit püskürtme modelleri ve kolay kontroller sağlarlar.
  • Portatif duş başlıkları: Portatif duş başlıkları montaj braketinden çıkarılıp elde tutulabilir ve kullanıcının konsantre olmak istediği yere doğrudan su püskürtme kontrolü sağlar.
  • Yağmur duşu başlıkları: Bu üniteler hafif, sırılsıklam yağmur benzeri bir sprey deneyimi oluşturur. Suyu geniş bir alana eşit olarak dağıtmak için çok sayıda küçük açıklığı olan geniş ve düzdürler ve ayarlanabilir akış hızlarında ve püskürtme modellerinde mevcutturlar.
  • Çok işlevli duş başlıkları: Bu üniteler, yağmura benzer hafif bir akıştan güçlü, canlandırıcı bir masaja kadar çok sayıda sprey modeline izin vererek kullanıcıların duş deneyimlerini kişiselleştirmelerine olanak tanır.
  • Ayarlanabilir Duş Başlıkları: Bu duş başlıkları, kullanıcının duş ihtiyaçlarını karşılamak için su akışını veya püskürtme modelini değiştirmesine olanak tanır. Su spreyinin akış hızını, yönünü veya yoğunluğunu ayarlamak için bir kol / kadran / başka bir mekanizma kullanırlar.