Speakman S-2251 | Duş Başlığı Duvara Montaj | 2wln1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEAKMAN S-2251 Duş Başlığı Duvar Montajı | AC3VLR 2WLN1

SPEAKMAN S-2251 Duş Başlığı Duvara Montaj

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3VLR Model: S-2251Çapraz Referans: 2WLN1
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
€305.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duş başlığı
ADA UyumluYok hayır
Renk / BitişKrom kaplama
Bağlantısı1/2 (F) NPT
Yüz Çapı3 2 / 3 "
Akış hızı2.5 dev / dak
Saplı Son İşlemkrom
Kolu tipiKrom Kaplama Pirinç
MalzemePirinç
Maks. akış2.5 dev / dak
TipDuvara Montaj
UPC671252022647

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481901000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıYüz ÇapıAkış hızıKolu tipiMalzemeMaks. akışTipÜcret
SPEAKMAN S-2005-HB Duş Başlığı Duvar Montajı 50 Sprey Kanalı | AC3VLT 2WLN5 S-2005-HB1 / 2 NPT4 1 / 10 "2.5 dev / dakSprey Ayarlı T-Sapkrom2.5 dev / dakDuvara Montaj€61.32
SPEAKMAN S-2253-E175 Duş Başlığı Duvar Montajı / Düşük Akış | AC3VLU 2WLN7 S-2253-E1751/2 (F) NPT2 1 / 4 "1.75 dev / dakSprey Ayarlı T-SapPirinç1.75 dev / dakDuvara Montaj / Düşük Akış€45.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEAKMAN S-2251 Duş Başlığı Duvara Montaj
€305.62 / Adet