TYGON AAA00074 PVC Tubing, SAE, 1 1/2 Inch Inside Dia., 2 Inch Outside Dia.
Öğe: CM9ARN
Modeli: AAA00074Çapraz Referans: 2LRC1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Viraj Yarıçapı | 5 7 / 8 " |
Sertlik | Kıyı A: 66 |
Dia İçinde. | 1 1 / 2 " |
Maks. Basınç | 25 psi |
Dış Çap. | 2" |
SAE veya Metrik | SAE |
Sıcaklık. menzil | -32 Dereceden 165 Dereceye. F |
Gerilme direnci | 2,200 psi |
Tüp Rengi | Temizle |
Tüp Uzunluğu | 50 ft |
Tüp malzemesi | PVC |
Vakum Değerlendirmesi | 11 inç Hg |
Duvar Kalınlığı | 1 / 4 " |
Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Viraj Yarıçapı | Duvar Kalınlığı | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 60 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
AAA00003 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 16 " | 100 psi | €65.15 | |
AAA00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 34 psi | €42.17 | |
AAA00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 2" | 1 / 16 " | 60 psi | €76.76 | |
AAA00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 28 psi | €58.14 | |
AAA00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 3" | 1 / 16 " | 50 psi | €122.15 | |
AAA00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 32 " | 25 psi | €60.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00