SPEAKMAN SE-7000 Kombine Duş, Göz & Yüz Yıkama Sistemli, Isı İzlemeli, Zemine Montaj, Yeşil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil Duş Kombinasyonu |
Renk | Yeşil |
Bağlantı boyutu | 1 "NPT |
Bağlantı Türü | Dişli Boru |
Bitiş | DuraJade Toz boya |
Akış hızı | 20 GPM @ 30 PSI |
Handle | Yan |
Yükseklik | 94 " |
Kurulum Türü | Zemine monte |
uzunluk | 37 " |
Valf Tipi | Küresel Vana |
genişlik | 14.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8424909080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bağlantı boyutu | Bitiş | Akış hızı | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-1250 | Yeşil | 1.25 "NPT | DuraJade Toz boya | 4.9 GPM @ 30 PSI için göz ve yüz yıkama ve 20 GPM duş için | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | €1,920.14 | ||
SE-1255 | krom | 1.25 "NPT | Paslanmaz çelik | 4.9 GPM @ 30 PSI için göz ve yüz yıkama ve 20 GPM duş için | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | €4,759.12 | ||
SE-690 | Yeşil | 1.25 "NPT | DuraJade Toz boya | 20 GPM @ 30 PSI | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | €1,489.90 | ||
SE-697 | Yeşil | 1.25 "NPT | DuraJade Toz boya | 20 GPM @ 30 PSI | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | €1,370.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00