SPEARS VALVES 467E-418SR Özel Takviyeli Kelepçe Sele, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 4 x 1-1/4 Ebat, PVC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Kelepçesi |
Model | Maks. Basınç | Çıkış Bağlantısı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
467E-247SR | 235 PSI | 1/2 "(FNPT) Soket | 2" | €121.31 | |
467E-248SR | 235 PSI | 3/4 "(FNPT) Soket | 2" | €104.62 | |
467E-249SR | 235 PSI | 1 "(FNPT) Soket | 2" | €93.75 | |
467E-333SR | 235 PSI | 1/2 "(FNPT) Soket | 3" | €132.17 | |
467E-334SR | 235 PSI | 3/4 "(FNPT) Soket | 3" | €140.25 | |
467E-335SR | 235 PSI | 1 "(FNPT) Soket | 3" | €136.33 | |
467E-337SR | 235 PSI | 1-1 / 2 "(FNPT) Soket | 3" | €159.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00