Spears Valves 807-005cbr | 3ekt9 Kısa Süpürme Dirseği, 90 Derece | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VANALAR 807-005CBR Geçiş Dirseği, 90 Derece, Soket x FPT, Program 80, 1/2 İnç Boyut, CPVC | AC8XAT 3EKT9

SPEARS VALVES 807-005CBR Geçiş Dirseği, 90 Derece, Soket x FPT, Program 80, 1/2 İnç Boyut, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8XAT Modeli: 807-005CBRÇapraz Referans: 3EKT9
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
€230.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüFNPT x Soket
Maks. Basınç484 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VANALAR 807-007CBR Geçiş Dirseği, 90 Derece, Soket x FPT, Program 80, 3/4 İnç Boyut, CPVC | AC8XAU 3EKU1 807-007CBR344 psi @ 73 Derece F3 / 4 "€402.26
MIZRAKLI VANALAR 807-007CBRBC Geçiş Dirseği, 90 Derece, Soket x FPT, Program 80, 3/4 İnç Boyut, CPVC | BU7AHQ 807-007CBRBC--€145.19
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 807-005CBR Geçiş Dirseği, 90 Derece, Soket x FPT, Program 80, 1/2 İnç Boyut, CPVC
€230.82 / Adet