Spears Valves 867v-420csr | 3edw4 Sele Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEARS VALFLER 867V-420CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 4 x 2 İnç Boyut, CPVC | AC8VXJ 3EDW4

SPEARS VALVES 867V-420CSR Özel Takviyeli Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 4 x 2 İnç Boyut, CPVC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8VXJ Modeli: 867V-420CSRÇapraz Referans: 3EDW4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€338.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eyer Kelepçesi
Conta MalzemesiViton
MalzemeCPVC
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.73F
Çıkış Bağlantısı2 "FIPT
Çıkış Borusu Boyutu2"
Boru Boyutu4"
Gerekli Delik Boyutu2-1 / 4 "
Çizelge80
Tipİki parça

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçÇıkış BağlantısıBoru BoyutuÜcret
SPEARS VALFLER 867V-247CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 2 x 1/2 İnç Boyut, CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"€204.04
SPEARS VALFLER 867V-248CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 2 x 3/4 İnç Boyut, CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"€206.59
SPEARS VALFLER 867V-249CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 2 x 1 İnç Boyut, CPVC | AC8VWY 3EDV3 867V-249CSR235 PSI1 "FIPT2"€205.37
SPEARS VALFLER 867V-333CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 3 x 1/2 İnç Boyut, CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"€251.45
SPEARS VALFLER 867V-334CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 3 x 3/4 İnç Boyut, CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"€252.64
SPEARS VALFLER 867V-335CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 3 x 1 İnç Boyut, CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSI1 "FIPT3"€273.71
SPEARS VALFLER 867V-337CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 3 x 1-1/2 İnç Boyut, CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"€273.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 867V-420CSR Özel Takviyeli Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 4 x 2 İnç Boyut, CPVC
€338.34 / Adet