Spears Valves 883-100c | 22ey19 Meme Ucu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VALFLER 883-100C Nipel, Her İki Uçtan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x 10 Boyut, CPVC | AG9TGW 22EY19

SPEARS VALVES 883-100C Nipel, Her İki Ucundan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x 10 Boyut, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9TGW Modeli: 883-100CÇapraz Referans: 22EY19

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€25.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
RenkGri
Bağlantı TürüHer İki Uçta da Dişli
uzunluk10 "
MalzemeCPVC
Maks. Basınç420 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80
TipBoru Nipeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)14.99
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
MIZRAKLI VALFLER 883-120C Nipel, Her İki Uçtan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x 12 Boyut, CPVC | AG9THF 22EY29 883-120C12 "€28.69
MIZRAKLI VALFLER 883-060C Nipel, Her İki Uçtan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x 6 Boyut, CPVC | BU7KEB 883-060C-€8.23
TEKLİF TALEBİ
MIZRAKLI VALFLER 883-005C Nipel, Her İki Uçtan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x Yakın Boyut, CPVC | BU7KFE 883-005C-€3.65
TEKLİF TALEBİ
MIZRAKLI VALFLER 883-020C Nipel, Her İki Uçtan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x 2 Boyut, CPVC | BU7KJZ 883-020C-€5.04
TEKLİF TALEBİ
MIZRAKLI VALFLER 883-030C Nipel, Her İki Uçtan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x 3 Boyut, CPVC | BU7KXW 883-030C-€5.75
TEKLİF TALEBİ
MIZRAKLI VALFLER 883-045C Nipel, Her İki Uçtan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x 4-1/2 Boyut, CPVC | BU7LHR 883-045C-€7.39
TEKLİF TALEBİ
MIZRAKLI VALFLER 883-015C Nipel, Her İki Uçtan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x 1-1/2 Boyut, CPVC | BU7LHV 883-015C-€4.68
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 883-100C Nipel, Her İki Ucundan Dişli, Program 80, 3/4 İnç x 10 Boyut, CPVC
€25.55 / Adet