SPEARS VALVES LW-015 Boru, 10 ft. Uzunluk, 1-1/2 Boy, CPVC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Renk | Gri |
Bağlantı Türü | Dişli Olmayan |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | CPVC |
Maks. Sıcaklık. | 220 Derece F |
Boru Boyutu | 1.5 " |
Çizelge | 40 |
Tip | Pipe |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00