SPEARS VALVES P101-060C Dişi Adaptör, FPT x Hub, 6 Boy, CPVC
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişi Adaptör |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık için NSF CW Sertifikalı, ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018 Listelenmiş, Laboratuvar Atık Drenaj Uygulamaları için |
Bağlantı Türü | FNPT x Göbek |
Montaj Malzemesi | CPVC |
Maks. Sıcaklık. | 220 Derece F |
Boru Boyutu | 6" |
Çizelge | 40 DWV Çizelgesi |
UPC | 054211996645 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 17.02 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uyma | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P101-015C | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı | 330 PSI | 200 Derece F | 1.5 " | 40 | - | TEKLİF TALEBİ
|
P101-020C | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı | 280 PSI | 200 Derece F | 2" | 40 | €17.13 | |
P101-030C | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı | 260 psi | 200 Derece F | 3" | 40 | - | TEKLİF TALEBİ
|
P101-040C | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı | 220 psi | 200 Derece F | 4" | 40 | - | TEKLİF TALEBİ
|
P101-080C | - | - | - | - | - | €479.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00