SPEARS VALVES P101-040C Dişi Adaptör, FPT x Hub, 4 Boy, CPVC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişi Adaptör |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | FNPT x Göbek |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 220 psi |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 4" |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.26 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
HS kodu | 3917400090 |
Model | uyma | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P101-015C | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı | 330 PSI | 200 Derece F | 1.5 " | 40 | - | TEKLİF TALEBİ
|
P101-020C | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı | 280 PSI | 200 Derece F | 2" | 40 | €8.57 | |
P101-030C | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı | 260 psi | 200 Derece F | 3" | 40 | - | TEKLİF TALEBİ
|
P101-060C | Aşındırıcı Atık için NSF CW Sertifikalı, ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018 Listelenmiş, Laboratuvar Atık Drenaj Uygulamaları için | - | 220 Derece F | 6" | 40 DWV Çizelgesi | - | TEKLİF TALEBİ
|
P101-080C | - | - | - | - | - | €479.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00