SPEARS VALVES P105X-060C Temizleme Adaptörü, Spigot x FPT, Fişli, 6 Boy, CPVC
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Temizleme Adaptörü |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | FNPT x Tıkaç |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 180 psi |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 6" |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.53 |
Gemi genişliği (cm) | 16.76 |
HS kodu | 3917400090 |
Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
P105X-015C | 330 PSI | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
P105X-020C | 280 PSI | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P105X-030C | 260 psi | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P105X-040C | 220 psi | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P105X-080C | - | - | €783.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00