SPEARS VALVES P321-040C Labwaste Dirsek 45 Derece, 4 İnç Boy, Cpvc, HubxHub
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dirsek, 45 Derece |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | Merkez x Merkez |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 220 psi |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 4" |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.1 |
Gemi genişliği (cm) | 15.49 |
HS kodu | 3917400090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00