SPEARS VALVES P400-020C Sıhhi Te, Göbek x Göbek x Göbek, 2 İnç Boyut, CPVC
Madde: AF7PJH
Modeli: P400-020CÇapraz Referans: 22EX11
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıhhi Tee |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | Göbek x Göbek x Göbek |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 280 PSI |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 2" |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.75 |
Gemi genişliği (cm) | 15.49 |
HS kodu | 3917400090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00