SPEARS VALVES P601-420C Düşürücü Wye, Hub x Hub x Hub, 4 x 4 x 2 Boyut, CPVC
Madde: AF7PLQ
Modeli: P601-420CÇapraz Referans: 22EX82
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Wye'ı azaltmak |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | merkez |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 220 psi |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 4 "x 4" x 2 " |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.53 |
Gemi genişliği (cm) | 17.02 |
HS kodu | 3917400090 |
Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
P601-251C | 280 PSI | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
P601-338C | 260 psi | 3 "x 3" x 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
P601-422C | 220 psi | 4 "x 4" x 3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
P601-532C | 180 psi | 6 "x 6" x 4 " | €155.44 | |
P601-241C | - | - | €123.67 | TEKLİF TALEBİ
|
P601-257C | - | - | €122.12 | TEKLİF TALEBİ
|
P601-337C | - | - | €187.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00