SPEARS VALVES P601-623C Düşürücü Wye, Hub x Hub x Hub, 10 x 10 x 3 Boyut, CPVC
Öğe: BU8AXH
Modeli: P601-623C
€1,649.57 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Wye'ı azaltmak |
Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
P601-251C | 280 PSI | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
P601-338C | 260 psi | 3 "x 3" x 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
P601-420C | 220 psi | 4 "x 4" x 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
P601-422C | 220 psi | 4 "x 4" x 3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
P601-532C | 180 psi | 6 "x 6" x 4 " | €155.44 | |
P601-241C | - | - | €123.67 | TEKLİF TALEBİ
|
P601-257C | - | - | €122.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00