SPEARS VALVES P706X-020C P-Trap, Hub x Hub, 2 Boy, CPVC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | P-Tuzağı |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | Merkez x Merkez |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 280 PSI |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 2" |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.07 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
HS kodu | 3917400090 |
Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
P706X-015C | 330 PSI | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
P706X-030C | 260 psi | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P706X-040C | 220 psi | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P706X-060C | 180 psi | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P711P-015C | - | - | €255.15 | TEKLİF TALEBİ
|
P706X-080C | - | - | €2,118.27 | TEKLİF TALEBİ
|
P706X-100C | - | - | €3,375.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00