SPEARS VALVES P708P-015C Ayarlanabilir P-Trap, Plastik Somun, Göbek x Göbek, 1-1/2 Boy, CPVC
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir P-Trap |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | Merkez x Merkez |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 330 PSI |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 1.5 " |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.75 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
HS kodu | 3917400090 |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
P708P-020C | 280 PSI | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00