SPEARS VALVES P708P-020C Ayarlanabilir P-Tuzak, Plastik Somun, Göbek x Göbek, 2 Boyut, CPVC
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir P-Trap |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | Merkez x Merkez |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 280 PSI |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 2" |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.3 |
Gemi genişliği (cm) | 16.26 |
HS kodu | 3917400090 |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
P708P-015C | 330 PSI | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00