Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VALFLER RCR-112-S Redüktör Tee, 1/2 x 1/2 x 3/4 İnç Boyut, CPVC | AE6NVD 5UEL4 / RCR-112-S GR

SPEARS VALVES RCR-112-S Redüksiyon Te, 1/2 x 1/2 x 3/4 İnç Boyut, CPVC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6NVD Modeli: RCR-112-SÇapraz Referans: 5UEL4 / RCR-112-S GR
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
€3.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiCPVC
Renkbronzlaşmak
Bağlantı TürüCTS Merkezi
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu1/2 "x 1/2" x 3/4 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VALFLER RCR-211-S Redüktör T, 3/4 x 1/2 x 1/2 İnç Boyut, CPVC | AE6NVE 5UEL5 / RCR-211-S GR RCR-211-S3/4 "x 1/2" x 1/2 "€2.42
MIZRAKLI VALFLER RCR-221-S Redüktör T, 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç Boyut, CPVC | AE6NVF 5UEL6 / RCR-221-S GR RCR-221-S3/4 "x 3/4" x 1/2 "€2.57
MIZRAKLI VALFLER RCR-212-S Redüktör Tee, 3/4 x 1/2 x 3/4 İnç Boyut, CPVC | AE6NVG 5UEL7 / RCR-212-S GR RCR-212-S3/4 "x 1/2" x 3/4 "€2.44
MIZRAKLI VALFLER RCR-331-S Redüktör Tee, 1 x 1 x 1/2 İnç Boyut, CPVC | AE6NVH 5UEL8 / RCR-331-S GR RCR-331-S1 "x 1" x 1 / 2 "€9.42
MIZRAKLI VANALAR RCR-332-S Redüktör Tee, 1 x 1 x 3/4 İnç Boyut, CPVC | AE6NVJ 5UEL9 / RCR-332-S GR RCR-332-S1 "x 1" x 3 / 4 "€9.52
MIZRAKLI VALFLER RCR-443-S Redüktör Tee, 1-1/4 x 1-1/4 x 1 İnç Boyut, CPVC | AE6NVK 5UEN0 / RCR-443-S GR RCR-443-S1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€24.62
MIZRAKLI VALFLER RCR-553-S Redüktör Tee, 1-1/2 x 1-1/2 x 1 İnç Boyut, CPVC | AE6NVL 5UEN1 / RCR-553-S GR RCR-553-S1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€16.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES RCR-112-S Redüksiyon Te, 1/2 x 1/2 x 3/4 İnç Boyut, CPVC
€3.26 / Adet