Spears Valves Rcw-1250-s | RCw-1250-s | Elb. 45 Cpvc Sdr 11 1-1/4 In. Kayma | 5uej8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VALFLER RCW-1250-S Dirsek, 90 Derece, SDR-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI | AE6NUL 5UEJ8 / RCW-1250-S GR

SPEARS VALVES RCW-1250-S Dirsek, 90 Derece, SDR-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NUL Modeli: RCW-1250-SÇapraz Referans: 5UEJ8 / RCW-1250-S GR
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
€10.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiCPVC
Renkbronzlaşmak
Bağlantı TürüCTS Merkezi
Maks. Basınç400 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu1.25 "
ÇizelgeSD 11
UPC00011651990459

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Boru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VANALAR RCW-0500-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NUH 5UEJ5 / RCW-0500-S GR RCW-0500-SDirsek, 45 Derece1 / 2 "€1.71
MIZRAKLI VANALAR RCW-0750-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 3/4 İnç Kayma, CPVC | AE6NUJ 5UEJ6 / RCW-0750-S GR RCW-0750-SDirsek, 45 Derece3 / 4 "€2.81
MIZRAKLI VANALAR RCW-1000-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 1 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC | AE6NUK 5UEJ7 / RCW-1000-S GR RCW-1000-SDirsek, 45 Derece1"€5.39
MIZRAKLI VANALAR RCW-1500-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 1-1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NUM 5UEJ9 / RCW-1500-S GR RCW-1500-SDirsek, 45 Derece1.5 "€13.20
SPEARS VALFLER RCW-2000-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC | AE6NUN 5UEK0 / RCW-2000-S GR RCW-2000-SDirsek, 45 Derece2"€23.82
MIZRAKLI VANALAR RCE-0500-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NUP 5UEK1 / RCE-0500-S GR RCE-0500-SDirsek, 45 Derece1 / 2 "€1.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES RCW-1250-S Dirsek, 90 Derece, SDR-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI
€10.71 / Adet