Spears Valves Rcw-2000-s | RCw-2000-s | Elb. 45 Sdr 11 2 İn. 400 Psi 73f'de | 5uek0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEARS VALFLER RCW-2000-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC | AE6NUN 5UEK0 / RCW-2000-S GR

SPEARS VALVES RCW-2000-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 2 İnç Kaymalı, 400 PSI, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NUN Modeli: RCW-2000-SÇapraz Referans: 5UEK0 / RCW-2000-S GR

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€25.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiCPVC
Renkbronzlaşmak
Bağlantı TürüCTS Merkezi
Maks. Basınç400 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu2"
ÇizelgeSD 11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Boru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VANALAR RCW-0500-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NUH 5UEJ5 / RCW-0500-S GR RCW-0500-SDirsek, 45 Derece1 / 2 "€1.71
MIZRAKLI VANALAR RCW-0750-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 3/4 İnç Kayma, CPVC | AE6NUJ 5UEJ6 / RCW-0750-S GR RCW-0750-SDirsek, 45 Derece3 / 4 "€2.81
MIZRAKLI VANALAR RCW-1000-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 1 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC | AE6NUK 5UEJ7 / RCW-1000-S GR RCW-1000-SDirsek, 45 Derece1"€5.39
MIZRAKLI VALFLER RCW-1250-S Dirsek, 90 Derece, SDR-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI | AE6NUL 5UEJ8 / RCW-1250-S GR RCW-1250-SDirsek, 90 Derece1.25 "€10.71
MIZRAKLI VANALAR RCW-1500-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 1-1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NUM 5UEJ9 / RCW-1500-S GR RCW-1500-SDirsek, 45 Derece1.5 "€13.79
MIZRAKLI VANALAR RCE-0500-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NUP 5UEK1 / RCE-0500-S GR RCE-0500-SDirsek, 45 Derece1 / 2 "€1.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES RCW-2000-S Dirsek, 45 Derece, SDR-11, 2 İnç Kaymalı, 400 PSI, CPVC
€25.61 / Adet