Spec Bc0896025s | Disk Yayı 0.313 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbe Pk 5 | 22rj20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEC BC0896025S Diskli Yay 0.313 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 5 | AF7WMW 22RJ20

SPEC BC0896025S Disk Yay 0.313 Paslanmaz Çelik Yonca Dome Pk 5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7WMW Modeli: BC0896025SÇapraz Referans: 22RJ20
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
€50.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Yaş GrubuYetişkin
RenkGümüş
Sapma @ Yük0.049 "
BitişSade
Delik Boyutu için0.906
Çubuk Boyutu için0.313
Cinsiyetüniseks
Yük @ Sapma (Lbs.)15.3
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.0.896 "
Min. Dia İçinde.0.32 "
Toplam yükseklik0.091 "
Yay Oranı1388 Lbs./In.
Kalınlık0.025 "
TipYonca Kubbesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318210090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYay OranıSapma @ YükDelik Boyutu içinKalınlıkÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)Maks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Dia İçinde.Ücret
SPEC BC0250008S Diskli Yay 0.125 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 Lbs./In.0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "€76.23
SPEC BC0250012S Diskli Yay 0.125 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 Lbs./In.0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "€90.09
SPEC BC0312012S Diskli Yay 0.138 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 Lbs./In.0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "€84.24
SPEC BC0312018S Diskli Yay 0.138 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 Lbs./In.0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "€84.24
SPEC BC0343014S Diskli Yay 0.164 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487 Lbs./In.0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "€87.43
SPEC BC0343016S Diskli Yay 0.164 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLW 22RH96 BC0343016S2227 Lbs./In.0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "€87.43
SPEC BC0343020S Diskli Yay 0.164 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 Lbs./In.0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "€87.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEC BC0896025S Disk Yay 0.313 Paslanmaz Çelik Yonca Dome Pk 5
€50.91 / Adet