SPEC BD0120500062S Disk Yayı Paslanmaz Çelik İç Çap 0.244 İnç Pk 10
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk yay |
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.) | 630N |
Sapma @ Yük | 0.26mm |
Bitiş | Sade |
Yük @ Sapma (Lbs.) | 337N |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Dia dışında. | 0.472 " |
Min. Dia İçinde. | 0.244 " |
Toplam yükseklik | 0.85mm |
Kalınlık | 0.5 mm |
Tip | Metrik Disk Yay |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.52 |
Gemi genişliği (cm) | 1.52 |
HS kodu | 7318210090 |
Model | Sapma @ Yük | Yük @ Sapma (Lbs.) | Maks. Alan sayısı Dia dışında. | Min. Dia İçinde. | Toplam yükseklik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030-0042-S | 0.15mm | 94N | 0.315 " | 0.165 " | 0.5mm | 0.3mm | €35.14 | |
BD008-040-0042-S | 0.15mm | 254N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6mm | 0.4mm | €34.16 | |
BD010-040-0052-S | 0.19mm | 176N | 0.394 " | 0.205 " | 0.65mm | 0.4mm | €37.18 | |
BD010-050-0052-S | 0.19mm | 393N | 0.394 " | 0.205 " | 0.75mm | 0.5 mm | €37.10 | |
BD012-050-0042-S | 0.23mm | 246N | 0.472 " | 0.165 " | 0.8mm | 0.5 mm | €40.49 | |
BD013-050-0062-S | 0.32mm | 403N | 0.492 " | 0.244 " | 0.85mm | 0.5 mm | €40.49 | |
BD013-070-0062-S | 0.2mm | 712N | 0.492 " | 0.244 " | 1mm | 0.7mm | €54.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00