Spec Bd008-040-0042-s | 22rf84 Disk Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEC BD008-040-0042-S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.165 İnç Pk 10 | AF7VXL 22RF84

SPEC BD008-040-0042-S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.165 İnç Pk 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7VXL Modeli: BD008-040-0042-SÇapraz Referans: 22RF84
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
€34.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)475N
Sapma @ Yük0.15mm
BitişSade
Yük @ Sapma (Lbs.)254N
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.0.315 "
Min. Dia İçinde.0.165 "
Toplam yükseklik0.6mm
Kalınlık0.4mm
TipMetrik Disk Yay

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318210090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSapma @ YükYük @ Sapma (Lbs.)Maks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Dia İçinde.Toplam yükseklikKalınlıkÜcret
SPEC BD008-030-0042-S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.165 İnç Pk 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm€35.14
SPEC BD010-040-0052-S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.205 İnç Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm€37.18
SPEC BD010-050-0052-S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.205 İnç Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm€37.10
SPEC BD012-050-0042-S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.165 İnç Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm€40.49
SPEC BD0120500062S Disk Yayı Paslanmaz Çelik İç Çap 0.244 İnç Pk 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
TEKLİF TALEBİ
SPEC BD013-050-0062-S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.244 İnç Pk 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm€40.49
SPEC BD013-070-0062-S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.244 İnç Pk 10 | AF7WDF 22RG12 BD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm€54.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEC BD008-040-0042-S Disk Yay Paslanmaz Çelik İç Çap 0.165 İnç Pk 10
€34.16 / Adet