Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEC U7500210 Disk Yay 0.75 Çelik Kavisli Pk 10 | AF7WRL 22RK12

SPEC U7500210 Disk Yay 0.75 Çelik Eğimli Pk 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7WRL Model: U7500210Çapraz Referans: 22RK12
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
€32.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Sapma @ Yük0.069 "
BitişSade
Delik Boyutu için1.125
Çubuk Boyutu için0.75
Yük @ Sapma (Lbs.)12
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.1.103 "
Min. Dia İçinde.0.8 "
Toplam yükseklik0.138 "
Kalınlık0.021 "
TipEğimli Yaylı Rondela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318210090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikSapma @ YükDelik Boyutu içinKalınlıkTipÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)MalzemeÜcret
SPEC B1250125 Disk Yayı 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville Yaylı Pul0.5322866SAE-1074€30.32
SPEC U1900050S Disk Yay 0.19 Paslanmaz Çelik Kavisli Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Eğimli Yaylı Rondela0.191.12Paslanmaz çelik€28.31
SPEC U1900060S Disk Yay 0.19 Paslanmaz Çelik Kavisli Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Eğimli Yaylı Rondela0.192.25Paslanmaz çelik€29.28
SPEC U1900065S Disk Yay 0.19 Paslanmaz Çelik Kavisli Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Eğimli Yaylı Rondela0.191.75Paslanmaz çelik€29.28
SPEC U1900090S Disk Yay 0.19 Paslanmaz Çelik Kavisli Pk 10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Eğimli Yaylı Rondela0.194.5Paslanmaz çelik€29.28
SPEC U1900113 Disk Yay 0.19 Çelik Kavisli Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Eğimli Yaylı Rondela0.199Karbon çelik€31.08
SPEC U1900113S Disk Yay 0.19 Paslanmaz Çelik Kavisli Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Eğimli Yaylı Rondela0.199Paslanmaz çelik€31.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEC U7500210 Disk Yay 0.75 Çelik Eğimli Pk 10
€32.21 / Adet