SPECO TECHNOLOGIES P500A Güç Amplifikatörü 500w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Amplifikatör |
derinlik | 19 " |
Yükseklik | 3.437 " |
Girdiler | XLR veya Terminal |
Çıktı | XLR |
Çıkış Watt | 500 |
Tip | Yüksek verim |
genişlik | 568744 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8518500000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00