Speco Tech. Sp4awet | Hoparlör İç/dış mekan 9-1/2 İnç | 36h460 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Hoparlör İç / dış mekan 9-1 / 2 İnç | AC6UKC 36H460

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Hoparlör İç Mekan/Dış Mekan 9-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6UKC Modeli: SP4AWETÇapraz Referans: 36H460
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
€103.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hoparlör w / Transformatör
Muhafaza RengiSiyah
Frekans Tepkisi75Hz-20kHz
Maks. Alan sayısı Vat miktarı40
Toplam yükseklik9.5 "
Uzunluk6.5 "
toplam Genişlik6"
Duyarlılık84 dB
Trafo Ayarları20W, 15W, 10W ve 5W
Tweeter Dia. (İçinde.)3/4
TipKapalı / Açık
Vat (RMS)25
Ağırlık5.5 Lbs.
Woofer KompozisyonuMika / Polipropilen
Woofer Dia. (İçinde.)4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu8518210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Tweeter Bileşimi (İpek)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Vat miktarıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikTipÜcret
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Hoparlör Beyaz 9-1 / 2 İnç | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Kapalı / Açık€103.14
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T Grille Hoparlör 4 İnç | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Tavan€47.00
SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Izgara Hoparlör 6 İnç | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Tavan€43.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Hoparlör İç Mekan/Dış Mekan 9-1/2 İnç
€103.29 / Adet