Speco Tech. Spg66t | Izgara Hoparlörü 6 İnç | 36h469 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Izgara Hoparlör 6 İnç | AC6UKJ 36H469

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Izgara Hoparlör 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6UKJ Modeli: SPG66TÇapraz Referans: 36H469
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
€43.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hoparlör w / Transformatör
Muhafaza RengiBeyaz
Frekans Tepkisi120Hz ~ 20kHz
Empedans8 Ohm
Maks. Alan sayısı Vat miktarı15
Toplam yükseklik3"
Uzunluk9"
toplam Genişlik9"
Duyarlılık91 +/- 3 dB
Trafo Ayarları5W, 2.5W, 1W, 0.5W ve 0.25W
TipTavan
Vat (RMS)10
Woofer Kompozisyonuİşlenmiş Kağıt
Woofer Dia. (İçinde.)6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu8518210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Vat miktarıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikTipÜcret
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Hoparlör İç / dış mekan 9-1 / 2 İnç | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Kapalı / Açık€103.94
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Hoparlör Beyaz 9-1 / 2 İnç | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Kapalı / Açık€103.33
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T Grille Hoparlör 4 İnç | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Tavan€45.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Izgara Hoparlör 6 İnç
€43.25 / Adet