Speco Tech. Spc40rt | Pa Horn Hava Koşullarına Dayanıklı Beyaz 15 W | 3cwx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Boynuz Hava Koşullarına Dayanıklı Beyaz 15 W | AC8PEC 3CWX2

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn Hava Koşullarına Dayanıklı Beyaz 15 W

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PEC Modeli: SPC40RTÇapraz Referans: 3CWX2
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
€142.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PA Boynuzu
Muhafaza RengiBeyaz
Muhafaza MalzemesiABS Plastik
Frekans Tepkisi250 ila 15,000Hz
Empedans8 Ohm
Maks. Alan sayısı Vat miktarı32
Toplam yükseklik11 "
Uzunluk13 "
toplam Genişlik6.5 "
Güç Muslukları @ 75V2W,5W,8W,16W,32W
Duyarlılık120 dB
Trafo Ayarları70 / 25V
TipHava koşullarına dayanıklı
Vat (RMS)15
Ağırlık6 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)32.26
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8518210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Güç Tapaları @ 25V (2W,5W,8W,16W,32W)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza MalzemesiMaks. Alan sayısı Vat miktarıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikTipAğırlıkÜcret
SPECO TECHNOLOGIES ASPC20 Pa Horn Hava Koşullarına Dayanıklı 20w 6 İnç | AC6UKB 36H458 ASPC20-20---Hava koşullarına dayanıklı-€102.02
SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa Korna Projektör Gri | AC8PDX 3CWT8 CSÜS20Alüminyum-20 "20.25 "20 "projektör6 Lbs.€126.91
SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn Hava Koşullarına Dayanıklı Beyaz 10 W | AC8PEA 3CWU8 SPC5PABS Plastik155"5"5"Hava koşullarına dayanıklı1 Lbs.€26.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn Hava Koşullarına Dayanıklı Beyaz 15 W
€142.34 / Adet