SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa Korna Projektör Gri
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | PA Boynuzu |
Muhafaza Rengi | Gri |
Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 20 " |
Uzunluk | 20.25 " |
toplam Genişlik | 20 " |
Tip | projektör |
Ağırlık | 6 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.56 |
Gemi genişliği (cm) | 52.32 |
HS kodu | 8518210000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00