Speedaire 10d230 | Havalı Kalıp Öğütücü Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 10D230 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm | AA2BZL

SPEEDAIRE 10D230 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BZL Modeli: 10D230

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€112.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi1.68
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük7.73
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız17,000 rpm
Öğütücü TipiMini
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk4 15 / 16 "
Gerekli Basınç90 psi
Dik Açı Uzunluğu2-15 / 16 "
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızÜcret
SPEEDAIRE 10D231 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm | AA2BZM 10D2311.686.7215,000 rpm€112.10
SPEEDAIRE 10D235 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm | AA2BZR 10D2351.837.3225,000 rpm€87.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 10D230 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm
€112.65 / Adet