Speedaire 10d231 | Havalı Kalıp Öğütücü Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 10D231 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm | AA2BZM

SPEEDAIRE 10D231 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BZM Modeli: 10D231
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
€112.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi1.68
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük6.72
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız15,000 rpm
Öğütücü TipiMini
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk4 15 / 16 "
Gerekli Basınç90 psi
Dik Açı Uzunluğu2-5 / 16 "
boğazmanivela
UPC000045329401
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızÜcret
SPEEDAIRE 10D230 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm | AA2BZL 10D2301.687.7317,000 rpm€112.65
SPEEDAIRE 10D235 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm | AA2BZR 10D2351.837.3225,000 rpm€87.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 10D231 Havalı Kalıp Öğütücü Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm
€112.10 / Adet