Speedaire 12v729 | Havalı Çekiç 2.0 Ortalama Cfm 2-11/64 inç Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 12V729 Hava Çekiç 2.0 Ort Cfm 2-11 / 64in Strok | AA4PCQ

SPEEDAIRE 12V729 Havalı Çekiç 2.0 Ortalama Cfm 2-11/64 inç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4PCQ Modeli: 12V729
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
€335.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hammer
Hava girişi1 / 4 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2
Dakikada Darbe2800
CFM @ Tam Yük10.0
GörevSanayi
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum3 / 8 "
Uzunluk6.5 "
Gerekli Basınç90 psi
Şaft Boyutu0.401 "
Sap Tipiyuvarlak
Strok Uzunluğu2-11 / 64 "
UPC190735601297

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8467191000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeCFM @ Tam YükGörevUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 21AC10 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 3-1 / 2 İnç İnme | AB6EFQ 21AC101 / 4 "NPT420008genel9"€64.23
SPEEDAIRE 21AC11 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 2-5 / 8 İnç İnme | AB6EFR 21AC111 / 4 "NPT432007genel6.75 "€162.66
SPEEDAIRE 21AC12 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 2-5 / 8 İnç İnme | AB6EFT 21AC121 / 4 "NPT3.632007genel6.75 "€114.45
SPEEDAIRE 21AC13 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 3-1 / 2 İnç İnme | AB6EFU 21AC131 / 4 "NPT2.821008Sanayi11 "€636.23
SPEEDAIRE 21AC14 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 2-5 / 8 İnç İnme | AB6EFV 21AC141 / 4 "NPT4.132007genel6.75 "€43.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 12V729 Havalı Çekiç 2.0 Ortalama Cfm 2-11/64 inç İnme
€335.42 / Adet