Speedaire 21ac14 | Havalı Çekiç 2 Ortalama Cfm 2-5/8 İnç Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AC14 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 2-5 / 8 İnç İnme | AB6EFV

SPEEDAIRE 21AC14 Havalı Çekiç 2 Ort. Cfm 2-5/8 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EFV Modeli: 21AC14
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
€43.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hammer
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çardak Deliği7 / 8 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.1
Dakikada Darbe3200
CFM @ Tam Yük7
Görevgenel
Egzoz TipiÖn
Serbest hız16,000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiTabanca
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.4
Min. Hortum3 / 8 "
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.75 "
Ped Yüz TipiVinil
Dolgu büyüklüğü5.5 "
Gerekli Basınç90 psi
Şaft Boyutu0.401 "
Sap Tipiyuvarlak
İşmili Boyutu7 / 16 "-20
Strok Uzunluğu2-5 / 8 "
boğazdüğme
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.65
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeCFM @ Tam YükGörevUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 12V729 Hava Çekiç 2.0 Ort Cfm 2-11 / 64in Strok | AA4PCQ 12V7291 / 4 "2280010.0Sanayi6.5 "€335.42
SPEEDAIRE 21AC10 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 3-1 / 2 İnç İnme | AB6EFQ 21AC101 / 4 "NPT420008genel9"€64.23
SPEEDAIRE 21AC11 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 2-5 / 8 İnç İnme | AB6EFR 21AC111 / 4 "NPT432007genel6.75 "€162.66
SPEEDAIRE 21AC12 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 2-5 / 8 İnç İnme | AB6EFT 21AC121 / 4 "NPT3.632007genel6.75 "€114.45
SPEEDAIRE 21AC13 Hava Çekiç 2 Ort Cfm 3-1 / 2 İnç İnme | AB6EFU 21AC131 / 4 "NPT2.821008Sanayi11 "€636.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AC14 Havalı Çekiç 2 Ort. Cfm 2-5/8 İnç İnme
€43.39 / Adet