Speedaire 12v743 | Havalı Tornavida 20 ila 115 İnç-lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 12V743 Havalı Tornavida 20 ila 115 İnç-lb. | AA4PDE

SPEEDAIRE 12V743 Havalı Tornavida 20 - 115 İnç-lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4PDE Modeli: 12V743

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€172.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tornavidası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
CFM @ Tam Yük29.0
Debriyaj TipiOlumlu
GörevSanayi
Serbest hız1800 rpm
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
ÇalışmaOlumlu
Uzunluk7 13 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
Gaz Kelebeği TipiTetik
Tork Aralığı Yumuşak Çekme20 ila 115 inç - lb.
UPC190735601426

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Hex Bit (1/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevSerbest hızKolu tipiÇalışmaUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 21AA80 Havalı Tornavida 800 Rpm | AB6EEJ 21AA80416genel800 rpmDüzçevrilebilir10.25 "€309.51
SPEEDAIRE 21AA81 Havalı Tornavida 1800 Rpm | AB6EEK 21AA81416genel1800 rpmDüzçevrilebilir9.5 "€146.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 12V743 Havalı Tornavida 20 - 115 İnç-lb.
€172.24 / Adet