Speedaire 21aa80 | Havalı Tornavida 800 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA80 Havalı Tornavida 800 Rpm | AB6EEJ

SPEEDAIRE 21AA80 Havalı Tornavida 800 Devir

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EEJ Modeli: 21AA80

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€309.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tornavidası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük16
Debriyaj TipiAyarlanabilir
Görevgenel
Serbest hız800 rpm
Kolu tipiDüz
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Çalışmaçevrilebilir
Uzunluk10.25 "
Gerekli Basınç90 psi
Gaz Kelebeği Tipimanivela
Tork Aralığı Yumuşak Çekme30 ila 95 inç - lb.
UPC190735605332

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8467115090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Hex Bit (1/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevSerbest hızKolu tipiÇalışmaUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 12V743 Havalı Tornavida 20 ila 115 İnç-lb. | AA4PDE 12V7434.029.0Sanayi1800 rpmTabancaOlumlu7 13 / 32 "€172.24
SPEEDAIRE 21AA81 Havalı Tornavida 1800 Rpm | AB6EEK 21AA81416genel1800 rpmDüzçevrilebilir9.5 "€146.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA80 Havalı Tornavida 800 Devir
€309.51 / Adet