Speedaire 19d987 | Tutucu 3 Parmak 18.43 Lbf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 19D987 Tutucu 3 Parmak 18.43 Lbf | AA8NEE

SPEEDAIRE 19D987 Kıskaç 3 Parmak 18.43 Lbf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8NEE Modeli: 19D987
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
€605.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tutucu
gövde MalzemesiAlüminyum
Kapalı Genişlik31.5mm
Parmak MalzemesiKarbon çelik
Yükseklik52mm
uzunluk44mm
Maks. Alan sayısı Çalışma Frekansı60 kopya / dakika
Maksimum Basınç87 PSI
Açık Genişlik35.5mm
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 C-60
Bağlantı noktası boyutuM5 x 0.8
Tip3 Parmak, Paralel
genişlik52mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Harici Tutma Kuvveti LBF @ 72 PSI (16.64)
  • Dahili Tutma Kuvveti LBF @ 72 PSI (18.43)
  • Açma / Kapama İnme (8 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutuTipgenişlikÜcret
SPEEDAIRE 19D986 Tutucu 3 Parmak 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 Parmak, Paralel30mm€484.69
SPEEDAIRE 19D988 Tutucu 3 Parmak 45.86 Lbf | AA8NEF 19D98870mm55mmM5 x 0.83 Parmak, Paralel70mm€688.34
SPEEDAIRE 19D989 Tutucu 3 Parmak 118 Lbf | AA8NEG 19D989106mm82mm1/8 uzaktan kumanda3 Parmak, Paralel106mm€1,042.23
SPEEDAIRE 19D990 Tutucu 3 Parmak Uzun 3.6 Lbf | AA8NEH 19D99030mm43.5mmM3 x 0.53 Parmak, Paralel, Uzun Vuruş30mm€492.83
SPEEDAIRE 19D991 Tutucu 3 Parmak Uzun 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 Parmak, Paralel, Uzun Vuruş52mm€616.46
SPEEDAIRE 19D992 Tutucu 3 Parmak Uzun 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 Parmak, Paralel, Uzun Vuruş70mm€699.71
SPEEDAIRE 19D993 Tutucu 3 Parmak Uzun 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 uzaktan kumanda3 Parmak, Paralel, Uzun Vuruş106mm€1,101.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 19D987 Kıskaç 3 Parmak 18.43 Lbf
€605.93 / Adet