Speedaire 19d990 | Tutucu 3 Parmak Uzun 3.6 Lbf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 19D990 Tutucu 3 Parmak Uzun 3.6 Lbf | AA8NEH

SPEEDAIRE 19D990 Kıskaç 3 Parmak Uzun 3.6 Lbf

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NEH Modeli: 19D990
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
€492.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tutucu
gövde MalzemesiAlüminyum
Kapalı Genişlik18.5mm
Parmak MalzemesiKarbon çelik
Yükseklik30mm
uzunluk43.5mm
Maks. Alan sayısı Çalışma Frekansı120 kopya / dakika
Maksimum Basınç87 PSI
Açık Genişlik23.5mm
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 C-60
Bağlantı noktası boyutuM3 x 0.5
Tip3 Parmak, Paralel, Uzun Vuruş
genişlik30mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Harici Tutma Kuvveti LBF @ 72 PSI (3.15)
  • Dahili Tutma Kuvveti LBF @ 72 PSI (3.6)
  • Açma / Kapama İnme (10 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutuTipgenişlikÜcret
SPEEDAIRE 19D986 Tutucu 3 Parmak 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 Parmak, Paralel30mm€484.69
SPEEDAIRE 19D987 Tutucu 3 Parmak 18.43 Lbf | AA8NEE 19D98752mm44mmM5 x 0.83 Parmak, Paralel52mm€605.93
SPEEDAIRE 19D988 Tutucu 3 Parmak 45.86 Lbf | AA8NEF 19D98870mm55mmM5 x 0.83 Parmak, Paralel70mm€688.34
SPEEDAIRE 19D989 Tutucu 3 Parmak 118 Lbf | AA8NEG 19D989106mm82mm1/8 uzaktan kumanda3 Parmak, Paralel106mm€1,042.23
SPEEDAIRE 19D991 Tutucu 3 Parmak Uzun 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 Parmak, Paralel, Uzun Vuruş52mm€616.46
SPEEDAIRE 19D992 Tutucu 3 Parmak Uzun 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 Parmak, Paralel, Uzun Vuruş70mm€699.71
SPEEDAIRE 19D993 Tutucu 3 Parmak Uzun 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 uzaktan kumanda3 Parmak, Paralel, Uzun Vuruş106mm€1,101.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 19D990 Kıskaç 3 Parmak Uzun 3.6 Lbf
€492.83 / Adet